アメリカ式 氷のう L 5個入
湿気(結露)が表面に出ないので、上着の上からでも使用できます。
安定性がよく体にフィットし、氷が溶けにくく長時間使用可能。
その他【医療機器区分】対象外
材質本体/PE(ポリエチレン)、裏面/ゴム、キャップ/PE(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)280
サイズL
容量(mL)1500
アズワン品番68-6995-15
内容量1箱(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |