エルモアいちばん 尿とりパッド 長時間用24枚
ロング吸収体がお尻までしっかり包み込み、つたいモレをしっかり防ぎます。
しっかり立ち上がる両サイドの立体ギャザーが横モレを防ぎます。
仕様立ち上がる立体ギャザー / ズレ止めテープあり / 全面通気性シートなし / 医療費控除あり
材質吸収ポリマー等
色ホワイト
サイズストレート型
質量(g)48
加工消臭加工
吸収量4回分(590cc)
寸法(cm)21×54
アズワン品番68-9516-74
内容量1パック(24枚)
ロング吸収体がお尻までしっかり包み込み、つたいモレをしっかり防ぎます。
しっかり立ち上がる両サイドの立体ギャザーが横モレを防ぎます。