オフィスきき湯 スタートセット108包入 陳列棚付

オフィスきき湯 スタートセット108包入 陳列棚付 バスクリン オフィスきき湯 スタートセット108包入 陳列棚付 バスクリン オフィスきき湯 スタートセット108包入 陳列棚付 バスクリン オフィスきき湯 スタートセット108包入 陳列棚付 バスクリン

陳列棚と入浴剤がセットになっており、オフィスでの設置・配布などにおすすめ!

仕様
カルシウム炭酸湯:疲労・肩こりに、ラムネの香り、青空色の湯(透明タイプ)
マグネシウム炭酸湯:腰痛・肩こりに、カボスの香り、青緑色の湯(透明タイプ)
カリウム芒硝炭酸湯:肩こり・疲労回復に、はちみつレモンの香り、レモン色の湯(透明タイプ)
食塩炭酸湯:冷え症・疲労に、潮騒の香り、乳緑色の湯(にごりタイプ)
クレイ重曹炭酸湯:スキンケアシリーズ、肌荒れ・しっしんに、湯けむりの香り、乳白色の湯(にごりタイプ)
ミョウバン炭酸湯:スキンケアシリーズ、にきび・肌荒れに、リーフの香り、すみれ色の湯(透明タイプ)
品名きき湯カルシウム炭酸湯:きき湯リセットDAーa、きき湯マグネシウム炭酸湯:きき湯リセットBAーa、きき湯カリウム芒硝炭酸湯:きき湯リセットEAーa、きき湯食塩炭酸湯:きき湯リセットCAーa、きき湯クレイ重曹炭酸湯:きき湯リセットAAーa、きき湯ミョウバン炭酸湯:きき湯リセットFA-a 内容各30g(6種×18包入り) アズワン品番68-9503-52 棚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×311×263 内容量1ケース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56750551 144552
15,400
15,398
16,938 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする