アークランドサカモト
グラシンケース
用途
お菓子作りや、お弁当などの食品容器として
材質
グラシン紙
形状
丸型
色
ホワイト
タイプ
カップ:深型
入数(枚)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56823868
PR4331
(約)Φ33(底)×H21
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
56823877
PR4332
(約)Φ39(底)×H27
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
56823886
PR4333
(約)Φ44(底)×H28
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
56823895
PR4334
(約)Φ50(底)×H30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
56823911
PR4335
(約)Φ53(底)×H32
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください