アークランドサカモト
カルカン型
用途
かるかん用の型
材質
ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
(約)6
耐熱温度(℃)
(約)120
外径(mm)
(約)Φ74×H31
内径(mm)
(約)Φ72×H26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824191
C2005
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください