アークランドサカモト アークランドサカモトの 厨房用品 アークランドサカモトの キッチン・調理用品 アークランドサカモトの 栓抜き・缶切り・オープナー 三徳缶切り 三徳缶切り 注文コード 56824270 用途缶切り、栓抜き、穴あけに 仕様3WAYタイプ、ひっかけ穴付 材質ステンレス 寸法(mm)(約)D123×W18×H19 色レッド/シルバー 質量(g)(約)47 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0081 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56824270 0081 オープン ¥249 ¥249 ¥274 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三徳缶切り アークランドサカモト 税込¥274 ¥249 バスケットへ テープと袋のカッター 曙産業 税込¥703 ¥639 食器用ふきん アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ キッチンおしぼり アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ 南部鉄器 お漬物の水抜きミニ 池永鉄工 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ AnoUse マルチシート バスケット 東和産業 税込¥1,758 ¥1,598 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 不織布ふきん くりふきん グレー 3本セット アストロ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 缶ケースまるごとすっきりカバー アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 押すだけ簡単真空キャニスター 竹原製缶 税込¥989~ ¥899~ トトノ 引き出し用 米びつR 10kg Richell(リッチェル) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 米びつR 5kg Richell(リッチェル) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 税込¥14,278~ ¥12,980~ トトノ(totono) 棚置き用 お椀スタンド Richell(リッチェル) 税込¥15,378 ¥13,980 トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR レギュラー Richell(リッチェル) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ワイド Richell(リッチェル) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ Richell(リッチェル) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド Richell(リッチェル) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 キッチンツールボックスR Richell(リッチェル) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ミニ Richell(リッチェル) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナー栓抜き・缶切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品