カルム 寝具 おくるみ アイボリー 85×85cm
肌触りのいいコットン100%の側生地のイブルのおくるみです。
自然な立体感から醸し出される、ナチュラルでシンプルなデザインです。
おくるみ・ブランケット・おむつ替えシートとして活躍します。
洗えるのでいつでも清潔です。
贈り物にもおすすめです。
寸法(cm)85×85
アズワン品番60-0532-28
素材【表地】綿100%【裏地】綿100%【中綿】ポリエステル100%
内容量1枚
肌触りのいいコットン100%の側生地のイブルのおくるみです。
自然な立体感から醸し出される、ナチュラルでシンプルなデザインです。
おくるみ・ブランケット・おむつ替えシートとして活躍します。
洗えるのでいつでも清潔です。
贈り物にもおすすめです。