カルム 寝具 おくるみ グレー 85×85cm

カルム 寝具 おくるみ グレー 85×85cm イケヒコ・コーポレーション カルム 寝具 おくるみ グレー 85×85cm イケヒコ・コーポレーション カルム 寝具 おくるみ グレー 85×85cm イケヒコ・コーポレーション カルム 寝具 おくるみ グレー 85×85cm イケヒコ・コーポレーション カルム 寝具 おくるみ グレー 85×85cm イケヒコ・コーポレーション カルム 寝具 おくるみ グレー 85×85cm イケヒコ・コーポレーション カルム 寝具 おくるみ グレー 85×85cm イケヒコ・コーポレーション カルム 寝具 おくるみ グレー 85×85cm イケヒコ・コーポレーション

肌触りのいいコットン100%の側生地のイブルのおくるみです。
自然な立体感から醸し出される、ナチュラルでシンプルなデザインです。
おくるみ・ブランケット・おむつ替えシートとして活躍します。
洗えるのでいつでも清潔です。
贈り物にもおすすめです。

寸法(cm)85×85 アズワン品番60-0532-27 素材【表地】綿100%【裏地】綿100%【中綿】ポリエステル100% 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56822748 1380000000442
3,480
3,478
3,826 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする