カルム カバー マルチカバー アイボリー 200×250cm
肌触りのいいコットン100%の側生地のイブルマルチカバーです。
自然な立体感から醸し出される、ナチュラルでシンプルなデザインで、お部屋の印象が柔らかくなります。
様々なシーンで活躍します。
洗えるのでいつでも清潔です。
贈り物にもおすすめです。
寸法(cm)200×250
アズワン品番60-0532-23
素材【表地】綿100%【裏地】綿100%【中綿】ポリエステル100%
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |