オーロラ 寝具 わた入り毛布 ブルー 140×200cm シングル
表地にフランネル生地を使用した、なめらかな肌触りが心地よい毛布です。
中材に蓄熱わたを使用しているので、しっかりと暖まることができます。
環境に配慮した再生ポリエステルわた使用しています。
深みのあるブルーと、シックなワインレッドの3色展開で、寝室をおしゃれに演出します。
洗濯機で洗うことができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。
材質表地=フランネル160g/m2裏地=ポリエステル100% 150g/m2(再生わた)蓄熱30%混中材=ポリエステル100%(タフタ)
寸法(cm)140×200
アズワン品番60-0539-89
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。