ニチバン ニチバンの 救急・衛生 ニチバンの 絆創膏 ニチバンの 一般用絆創膏 ケアリーヴ 防水タイプ CLB20M M 20マイ ケアリーヴ 防水タイプ CLB20M M 20マイ 注文コード 56829538 高密度ウレタン不織布を使用したケアリーヴの防水タイプ。 滅菌済。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CLB20M(M)20マイ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56829538 CLB20M(M)20マイ ¥400 ¥349 ¥349 ¥384 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一般用絆創膏 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リバテープ半透明5サイズ100枚 リバテープ 税込¥658 ¥598 バスケットへ ケアリーヴ CL16L L 16マイ ニチバン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ケアリーヴ CL40L L 40マイ ニチバン 税込¥868 ¥789 バスケットへ ケアリーヴ CL9LL LL 9マイ ニチバン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ケアリーヴ CL10M M 10マイ ニチバン 税込¥219 ¥199 バスケットへ ケアリーヴ CL16C エンガタサイズ 16マイ ニチバン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ケアリーヴ CL20-3 S4・M10・L6マイ ニチバン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ケアリーヴ CL50M M 50マイ ニチバン 税込¥769 ¥699 バスケットへ ケアリーヴ CL30M M 30マイ ニチバン 税込¥472 ¥429 バスケットへ ケアリーヴ CL2F フリー 2マイ ニチバン 税込¥472 ¥429 バスケットへ オーキューバンエコ OQE3F フリー 3マイ ニチバン 税込¥516 ¥469 バスケットへ オーキューバンエコ OQE18L L 18マイ ニチバン 税込¥384 ¥349 バスケットへ オーキューバンエコ OQE100M M 100マイ ニチバン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ オーキューバンエコ OQE36S S 36マイ ニチバン 税込¥384 ¥349 バスケットへ オーキューバンエコ OQE363 S10・M20・L6マイ ニチバン 税込¥604 ¥549 バスケットへ オーキューバンエコ OQE26M M 26マイ ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ オーキューバンエコ OQE10M M 10マイ ニチバン 税込¥186 ¥169 バスケットへ オーキューバンエコ 医家向 OQEM100 M 100マイ ニチバン 税込¥714 ¥649 バスケットへ ケアリーヴ パワー&フィット CLP7LL LL 7マイ ニチバン 税込¥439 ¥399 バスケットへ ケアリーヴ パワー&フィット CLP16M M 16マイ ニチバン 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生絆創膏一般用絆創膏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります 一般用絆創膏 あかぎれ用絆創膏 穿刺保護用絆創膏 シェアする マイページ 最近見た商品