ケアリーヴ 防水タイプ CLB14L L 14マイ

ケアリーヴ 防水タイプ CLB14L L 14マイ ニチバン

高密度ウレタン不織布を使用したケアリーヴの防水タイプ。
滅菌済。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56829057 CLB14L(L)14マイ
400
349
384 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする