白十字 白十字の 救急・衛生 白十字の ガーゼ FC滅菌カットガーゼ S 10976 5X5CM 1マイX6イリ 一般医療機器 FC滅菌カットガーゼ S 10976 5X5CM 1マイX6イリ 注文コード 56829520 傷口の他に眼帯やマスクの当てガーゼなど幅広く使用できます。 個包装、滅菌済。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10976(5X5CM)1マイX6イリ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56829520 10976(5X5CM)1マイX6イリ ¥310 ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガーゼ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カウントプレートガーゼCX 10676 10マイX10フクロ 白十字 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ オペーゼX 3030-6 20輪 10018 50マイ 白十字 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ オペーゼX 3030-4 20輪 10016 50マイ 白十字 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ オペーゼX 3030-5 20輪 10017 50マイ 白十字 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ オペーゼX 3030-8 20輪 10019 25マイ 白十字 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ FC滅菌カットガーゼ M 10977 7.5X7.5 1マイX5イ 白十字 税込¥329 ¥299 バスケットへ FC滅菌カットガーゼ S 10976 5X5CM 1マイX6イリ 白十字 税込¥329 ¥299 バスケットへ ケアガーゼ4折 5枚×20袋 滅菌 10163 30X30CM 白十字 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ケアガーゼ8折 10枚×10袋 滅菌 10168 30X30CM 白十字 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ケアハート清潔パック滅菌ガーゼ S 12マイイリ 玉川衛材 税込¥307 ¥279 バスケットへ ケアハート清潔パック滅菌ガーゼ S 36マイイリ 玉川衛材 税込¥835 ¥759 バスケットへ ケアハート清潔パック滅菌ガーゼ L 24マイイリ 玉川衛材 税込¥835 ¥759 バスケットへ ケアハート清潔パック滅菌ガーゼ M 10マイイリ 玉川衛材 税込¥307 ¥279 バスケットへ ケアハート清潔パック滅菌ガーゼ M 30マイイリ 玉川衛材 税込¥835 ¥759 バスケットへ ケアハート清潔パック滅菌ガーゼ L 8マイイリ 玉川衛材 税込¥307 ¥279 バスケットへ ドレーンスワブソフト 滅菌済 17363 5X5 50マイ 白十字 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ドレーンスワブソフト 滅菌済 17364 7.5X7.5 50マイ 白十字 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スズランガーゼハンカチ10枚入 スズラン 税込¥768 ¥698 バスケットへ FC ファミリーケア ステラーゼ 10箱 白十字 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ APガーゼ No.34 002シリーズ イワツキ 税込¥3,628 ¥3,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生ガーゼ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります 絆創膏 ガーゼ 包帯 ドレッシング・傷当て材 救急・救助用品 手袋・マスク・感染予防 サージカルテープ 手洗い・うがい・手指消毒 消毒・除菌・洗剤 脱脂綿・綿球・綿棒 氷枕・冷却 固定帯 保護用指サック エンゼルケア 婦人衛生用品 シェアする マイページ 最近見た商品