コンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き

コンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き - ファミリー・ライフコンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き - ファミリー・ライフコンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き - ファミリー・ライフコンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き - ファミリー・ライフコンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き - ファミリー・ライフコンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き - ファミリー・ライフコンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き - ファミリー・ライフコンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き - ファミリー・ライフ

水の力で冷やす、冷えすぎない冷風扇
この夏重宝される!送風と冷風の2WAY仕様の冷風扇です。
水を入れて省エネ冷風。保冷剤セットで強力冷風が可能。
卓上やベッドサイドにも置きやすい省スペース仕様。
電源のON/OFFから風量の微調整まで、これ1つで完結。
フィルターが水洗いでき衛生的。
付属のUSBケーブルで、オフィスやベッドサイドでも簡単使用。
1年間保証書付き

付属品保冷剤×2、フィルター、計量カップ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)1080消費電力(W)5風量ダイヤル調節タンク容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×16×17.5USB5V 1.2A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56838516a34849
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする