曜日別特売

持ち運びらくらく卓上クーラー

持ち運びらくらく卓上クーラー - ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラー - ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラー - ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラー - ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラー - ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラー - ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラー - ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラー - ファミリー・ライフ

水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!
気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!
風量3段階・USB電源
キッチン・脱衣所・寝室・トイレ
節電対策
こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に
気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿
持ち運べるハンドル付き
側面には7色LEDライト付き
6ヵ月間保証書付き

付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)940(本体のみ)消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)電源USB風量3段階調節(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56838525a34991
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする