MROCAT MROCATの 店舗什器・備品 MROCATの 看板・POP・掲示用品 MROCATの ポップスタンド クリップホルダーロング【10個】 クリップホルダーロング【10個】 注文コード 56838796 注文コード 56838796 注文コード 56838796 注文コード 56838796 注文コード 56838796 注文コード 56838796 用途ポップや値札の表示に。 材質PS、スチールバネ 色透明 幅(cm)8(±5mm) 全長(cm)21(±5mm) 内容量1袋(10個) 注意 ※挟み部分で指を挟まない様にご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C0118 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56838796 C0118 ¥3,300 ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 看板・POP・掲示用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリップホルダー【20個】 MROCAT 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ クリップホルダーロング【10個】 MROCAT 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ アクリルカード立 SP-30 丸 えいむ 税込¥274~ ¥249~ クリアカード立 えいむ 税込¥153~ ¥139~ アクリルカード立 SP-31 角 えいむ 税込¥274~ ¥249~ クリアカード立 えいむ 税込¥208~ ¥189~ クリップスタンド よし与工房 税込¥538~ ¥489~ アクリルスタンド 片面用 モノタロウ 税込¥373~ ¥339~ アクリルスタンド 両面用 モノタロウ 税込¥263~ ¥239~ サインホルダー2WAY木製スタンド 横 クルーズ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 通油町フォトスタンド LIFEMAX 税込¥1,648 ¥1,498 フロアスタンド シルバー 大和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ フロアスタンド ブラック 大和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ リングスタンド-PH320 メッキ 日研I&S 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ メッセージシールサンキュー水彩 協和紙工 税込¥108 ¥98 バスケットへ 宛名シール20片 協和紙工 税込¥108 ¥98 バスケットへ メッセージシールケアマーク 協和紙工 税込¥108 ¥98 バスケットへ メッセージシールサンキュー 協和紙工 税込¥108 ¥98 バスケットへ メッセシール ケアマークビッグ 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ 【のぼり大】真空パック・鮮度の米 アサヒパック 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップスタンドカードクリップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります 卓上ポップスタンド 陳列什器/棚用ポップスタンド マグネット式ポップスタンド ポップホルダー カードスタンド フロアポップスタンド カードクリップ カードケース シェアする マイページ 最近見た商品