ディスポガウン ブルー 30枚入
防水性に優れ、血液・体液・排泄物などから保護するためのポリエチレン製の使い捨て袖付きエプロンです。
1枚づつビニール袋に個包装されており、衛生的で持ち運びにも便利。
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズフリーサイズ
幅(cm)98
袖丈(cm)83
着丈(cm)110
機能袖付き、後部に紐付き、個包装、未滅菌
アズワン品番68-9517-77
内容量1箱(30枚)
防水性に優れ、血液・体液・排泄物などから保護するためのポリエチレン製の使い捨て袖付きエプロンです。
1枚づつビニール袋に個包装されており、衛生的で持ち運びにも便利。