コールワイパー80 15×27cm 詰替用 310枚×6袋

コールワイパー80 15×27cm 詰替用 310枚×6袋 イワツキ

手で頻繁に触れる環境表面・広範囲の環境表面の除菌に適しています
除菌性能テスト済み

材質レーヨン 寸法(mm)150×270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【袋】160×160×190 主成分エタノール・乳酸ナトリウム・精製水 アズワン品番68-9275-96 繰り返し・詰め替え対応 内容量1ケース(6袋×310枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56843687 004-42285
22,500
22,498
24,748 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする