ツールⅡ W900×D450 張地名:ノルディウォームⅡAC

ツールⅡ W900×D450 張地名:ノルディウォームⅡAC ADAL(アダル) ツールⅡ W900×D450 張地名:ノルディウォームⅡAC ADAL(アダル)

ベーシックで使いやすいデザインのベンチ。
様々なサイズがあり、ちょっとしたスペースにもぴったりの商品です。

仕様張地名:ノルディウォームⅡAC 材質張地:ポリエステル50%、アクリル35%、ナイロン15% 寸法(mm)W/900、D/450、SH/400 張地張地ランク:E 機能張地:難燃、イージークリーン 材質(脚)天然木(ナチュラル) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56843897 Q3024-54J1-E-UP669 68-5844-59 張地:UP669
66,000
65,998
72,598 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843906 Q3024-54J1-E-UP667 68-5844-58 張地:UP667
66,000
65,998
72,598 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843915 Q3024-54J1-E-UP663 68-5844-54 張地:UP663
66,000
65,998
72,598 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする