サラサナノ 0.38 5色セットV N

サラサナノ 0.38 5色セットV N ゼブラ

独自の「うるふわクッション」機構で、くっきりカラフルに書ける極細ペン。
筆圧に応じて中芯を上下に動くようにしたことで、筆記時のガリガリ感がスプリングで吸収されて、ペン先の紙へのひっかかりが少なくなり、インクが安定して出るようになりました。極細ペンでもさらさらとした書き心地で、くっきりキレイな線を書くことができます。

質量(g)12.8 替芯JF-0.38芯 ボール径(Φmm)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.8×143.8 繰り返し・詰め替え対応 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57080576 JJX72-5C-V-N
1,000
799
879 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする