これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続

これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 - GAONA(ガオナ)

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。
◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。
◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。
◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。

用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57082010GA-JE032
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする