コールマット (R) ・コードレス 500×800mm G2

コールマット (R) ・コードレス 500×800mm G2 テクノスジャパン

マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
ケーブルで手足を引掛ける心配がありません。

仕様<コードレス・マットスイッチ>送信器・電池内蔵・防滴・抗菌仕様、<無線中継ボックス>一時停止ボタン付き / 専用フック付き セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス 材質<コードレス・マットスイッチ>PVC(塩化ビニル樹脂) 形状【ナースコール】G2 厚さ(mm)<コードレス・マットスイッチ>4~10 寸法(mm)<無線中継ボックス>90×56×30 ケーブル長(m)<無線中継ボックス>約1.2(専用プラグ付き) アズワン品番69-7619-17 マット寸法(mm)500×800 内容量1個
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56844335 HC-R(MSR4-800)(G2)
94,000
93,998
103,398 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする