コールマット (R) ・コードレス 500×800mm ケアコム6PE
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
ケーブルで手足を引掛ける心配がありません。
仕様<コードレス・マットスイッチ>送信器・電池内蔵・防滴・抗菌仕様、<無線中継ボックス>一時停止ボタン付き / 専用フック付き
セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス
材質<コードレス・マットスイッチ>PVC(塩化ビニル樹脂)
形状【ナースコール】C6E
厚さ(mm)<コードレス・マットスイッチ>4~10
寸法(mm)<無線中継ボックス>90×56×30
ケーブル長(m)<無線中継ボックス>約1.2(専用プラグ付き)
アズワン品番69-7619-15
マット寸法(mm)500×800
内容量1個
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。