サイドコール コードレスタイプ ケアコムG2
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドの端に寄るとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
中継ボックスには専用のフックが付いています。
設置時にコードが邪魔にならず、転倒リスクを軽減します。
ケーブルでケーブルで手足を引っかける心配がありません。
仕様コードレスタイプ
セット内容コードレス・サイドセンサー、無線中継ボックス
材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)
形状【ナースコール】G2
寸法(mm)【センサー】800×180×4【無線中継ボックス】65×100×35【送信機】44×60×6
出力【リレー接点】0.5秒
電源【無線中継ボックス】DC5VACアダプター(付属)【送信機】3Vボタン電池×1個(テスト用付属)
ケーブル長(m)1.2
センサー【最大設置数】5チャンネル
周波数314MHz微弱電波使用
アズワン品番69-7619-35
通信距離(m)10
内容量1個
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |