サイドコール コードレスタイプ ケアコムGRC

サイドコール コードレスタイプ ケアコムGRC テクノスジャパン

ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドの端に寄るとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
中継ボックスには専用のフックが付いています。
設置時にコードが邪魔にならず、転倒リスクを軽減します。
ケーブルでケーブルで手足を引っかける心配がありません。

仕様コードレスタイプ セット内容コードレス・サイドセンサー、無線中継ボックス 材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂) 形状【ナースコール】GRC 寸法(mm)【センサー】800×180×4【無線中継ボックス】65×100×35【送信機】44×60×6 出力【リレー接点】0.5秒 電源【無線中継ボックス】DC5VACアダプター(付属)【送信機】3Vボタン電池×1個(テスト用付属) ケーブル長(m)1.2 センサー【最大設置数】5チャンネル 周波数314MHz微弱電波使用 アズワン品番69-7619-34 通信距離(m)10 内容量1個
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56844405 SC-R2(GRC)
98,000
97,998
107,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする