サロンプラス エンザイム ボディシェービングエマルジョン 200g
シェービング前に角質ケア。
酵素配合エマルジョン酵素:プロテアーゼ(保湿成分:パパイン、スブチリシン)酵素配合のエマルジョンタイプのシェービング剤。
毛と肌をやわらかくしてシェービングによる古い角質除去をサポートします。
成分水、グリセリン、ペンチレングリコール、トリエチルヘキサノイン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、スクワラン、ツボクサ葉/茎エキス、パパイン、スブチリシン、グリチルリチン酸2K、ソルビトール、BG、PG、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル)、水添ナタネ油アルコール、リンゴ酸ジイソステアリル、ステアリン酸グリセリル、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、EDTA-2Na、水酸化K、トコフェロール、ギ酸Na、フェノキシエタノール、香料、ヘキシルシンナマル、リナロール、ベンジルアルコール、シトロネロール、α-イソメチルイオノン、リモネン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×153×55
内容量(g)200
アズワン品番69-1233-06
内容量1個