マンダム
マンダムDIAL EZ#919
ダイヤルタイプで効率的に足にフィット。前足部のアジャスターでより足全体を包み込みます。極上のクッション性と高いエナジーリターンを両立し一日中快適にサポートします。
用途
軽作業全般
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
325±(26cm)
機能
ダイヤル、クッション性、耐油底、耐滑
足幅
4E相当
内容量
1足
関連資料:
商品チラシ(1.46MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57045156
#919
ブラック
22.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045181
#919
ブラック
23
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045190
#919
ブラック
23.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045208
#919
ブラック
24
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045226
#919
ブラック
24.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045251
#919
ブラック
25
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045269
#919
ブラック
25.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
57045278
#919
ブラック
26
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
57045296
#919
ブラック
26.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
57045321
#919
ブラック
27
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
57045339
#919
ブラック
27.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045357
#919
ブラック
28
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
57045436
#919
ブラック
29
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045445
#919
ブラック
30
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045470
#919
ブラック
31
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
57045488
#919
レッド
24.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045506
#919
レッド
25
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045531
#919
レッド
25.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045549
#919
レッド
26
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045558
#919
レッド
26.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045576
#919
レッド
27
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045601
#919
レッド
27.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045619
#919
レッド
28
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045637
#919
シルバー
24.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045655
#919
シルバー
25
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045671
#919
シルバー
25.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045680
#919
シルバー
26
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045689
#919
シルバー
26.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045698
#919
シルバー
27
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045707
#919
シルバー
27.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045716
#919
シルバー
28
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください