マンダム
マンダムDIAL EZ#969
ダイヤルタイプで効率的に足にフィット。前足部のアジャスターでより足全体を包み込みます。極上のクッション性と高いエナジーリターンを両立し一日中快適にサポートします。
用途
軽作業全般
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
350±(26cm)
機能
ダイヤル、クッション性、耐油底、耐滑
足幅
4E相当
内容量
1足
関連資料:
商品チラシ(1.46MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57045725
#969
ホワイト
24.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045741
#969
ホワイト
25
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045759
#969
ホワイト
25.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045847
#969
ホワイト
26
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045865
#969
ホワイト
26.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045881
#969
ホワイト
27
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045899
#969
ホワイト
27.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045917
#969
ホワイト
28
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045935
#969
グレー
24.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57045960
#969
グレー
25
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57046039
#969
グレー
25.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57046057
#969
グレー
26
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57046075
#969
グレー
26.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57046100
#969
グレー
27
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57046109
#969
グレー
27.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57046127
#969
グレー
28
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください