貝印
ドット柄 フォーク 4本セット
スタイリッシュなイメージのストライプ柄と可愛らしさのあるドット柄。
材質
【本体・口金】ステンレススチール【柄部】ABS樹脂
サイズ
L
質量(g)
130
寸法(cm)
23×12×2
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128018
000FA5176
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください