曜日別特売

ニュアトーン 軽いフライパン

ニュアトーン 軽いフライパン - 貝印ニュアトーン 軽いフライパン - 貝印

軽くて扱いやすいフライパン。重さを感じにくい構造で素早く熱が回り、厚い底面が保温性を高めるので時短調理にも一役買う機能性フライパンです。

材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、取付金具:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、表面加工:内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱焼付け塗装質量(g)(約)405サイズ(cm)20寸法(cm)(約)27×36×6.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128115000DW9012ベージュグレー
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
57128106000DW9010オールドラズベリー
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする