紙製スクエア型 3枚入

紙製スクエア型 3枚入 - 貝印紙製スクエア型 3枚入 - 貝印

生地を入れてそのまま焼ける!プレゼントにもぴったり!

材質クラフト紙(耐熱温度200℃)質量(g)(約)64サイズ(cm)15寸法(cm)(約)24.5×19×5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127887000DL7225
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする