メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル

メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル - 天牛(富士手袋工業)

尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。
13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。
HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。
ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。

用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時にスカイブルー規格EN388:2016材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ポリウレタンコートゲージ数13耐摩耗性4耐切創性×耐突刺し性3耐引裂き性4ISO規格C内容量1双
注意
※耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保証するものではありません。十分ご注意の上、使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5712892825-10CM2489.5
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
5712893725-10CL258.510
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
5712894625-10CLL26.5910.5
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする