ジャンボ散髪マント
スッポリ被って自分で散髪・毛染め。
汚れが目立ちにくいブラックウォッチ柄
胸元が開いて着脱カンタン
腕を出して自由に作業できる
面ファスナーで調節可能
切った髪の毛をこぼさない
毛染めの後も下から脱げるので汚れの心配もありません。
おうちでの散髪に
収納袋付き
セット内容本体、収納袋、収納バンド
色ブラックウォッチ
質量(g)190
直径(Φcm)【使用時】90【収納時】32
首廻り(cm)35~50
アズワン品番68-9436-04
素材ポリエステル100%
内容量1個