曜日別特売

ボールサインiD05(フック)ピュアブラック

ボールサインiD05(フック)ピュアブラック - サクラクレパスボールサインiD05(フック)ピュアブラック - サクラクレパス
材質(本体)
頭冠・先栓・軸:ABS
クリップ:ステンレス
質量(g)11奥行(mm)11縦(mm)145横(mm)11繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132157GBR205-P#49
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする