軽中量・中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M3型・M5型用

軽中量・中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M3型・M5型用 TRUSCO

付属品樹脂ベース×1 適合高さ900mm用 トラスコ品番698-0391 適合機種高さ900mm用 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57134187 MM-3H
2,010
1,723
1,895 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする