エコ ODグリーンシート
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。
再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。
耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。
肩掛けに便利な紐付きです。
カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途
林野緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
内容量1枚
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。