ヨガストラップ ロング ブラック

ヨガストラップ ロング ブラック 秦運動具工業 (HATAS) ヨガストラップ ロング ブラック 秦運動具工業 (HATAS)

ロングサイズのヨガストラップ。
余裕の245cmで身体の大きな男性もご使用いただけます。
バックルで長さ調節が可能で、様々なポーズの補助に役立ちます。

材質コットン 幅(mm)40 厚さ(mm)2 質量(g)96 長さ(cm)245 アズワン品番68-5775-92 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57132437 YK375
1,000
998
1,098 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする