モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL

モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL - グリムモレピタ!骨盤底筋ショーツ LL - グリムモレピタ!骨盤底筋ショーツ LL - グリムモレピタ!骨盤底筋ショーツ LL - グリムモレピタ!骨盤底筋ショーツ LL - グリムモレピタ!骨盤底筋ショーツ LL - グリムモレピタ!骨盤底筋ショーツ LL - グリムモレピタ!骨盤底筋ショーツ LL - グリム

骨盤底筋「引締め」ショーツです。
はくだけで尿漏れを防止します。
吸水パッド付です。
医学博士監修ショーツです。
おへそまですっぽりの深丈・綿混サポートショーツです。
"骨盤サポートライン"と"骨盤底筋サポートライン"で骨盤底筋をサポートし、履くだけでエクササイズになります。
"ヒップサポートライン"でおしりをキュッとサポートします。
エレガントなレース付です。
マチは4層構造です。

ヒップ(cm)97~105アズワン品番69-1270-34素材【レース部分】ナイロン、ポリウレタン、【身生地】綿95%、ポリウレタン5%吸水量【パッド】20cc内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132787-
2,980
2,978
3,276(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする