高速製氷機

高速製氷機 ファミリー・ライフ 高速製氷機 ファミリー・ライフ 高速製氷機 ファミリー・ライフ 高速製氷機 ファミリー・ライフ 高速製氷機 ファミリー・ライフ 高速製氷機 ファミリー・ライフ 高速製氷機 ファミリー・ライフ 高速製氷機 ファミリー・ライフ

最短7分でひんやり!高速製氷機
「急ぎで氷が欲しい!」そんな時に大活躍の高速製氷機。最短7分で次々と氷が作れます。
水を入れてボタンを押すだけの簡単操作で、自動製氷・自動投入!
S・Lの2種類の氷サイズが選べ、窓付きのフタで中の様子も確認できます。
冷蔵庫の氷切れ、急な来客、毎日の晩酌にも最適です。
さらに、電源ボタン長押しで約15分間の自動洗浄機能も搭載。
1年間保証書付き

セット内容本体、アイスバケット、アイススコップ 材質ABS樹脂、PP樹脂、シリコンゴム、ステンレス、真鍮 形状弾丸型 質量(kg)()6.8 容量(mL)【アイスバケット】600 消費電力(W)106 電源AC100V(50Hz・60Hz) 機能自動停止機能付き、自動洗浄機能付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×30×30 直径×高さ(cm)【氷】S:2.1×3.1、L:2.5×3.1 貯水容量(L)1.5 製氷能力初回10分(2回目以降7分) 製氷量9個 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57156377 a34918
オープン
17,980
19,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする