WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト

WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOW WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOW WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOW WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOW

ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。
伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。
5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。
ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。
充電ケーブル付属。

用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ) 材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金 寸法(mm)展開時:1900×110×180 スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯 本体質量(kg)約1.1 連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間 バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)メインライト:高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000 折りたたみ寸法(mm)1170×110×180 防水保護等級IP20 内容量1台
注意
※ACアダプター付属しません。
※製品を分解しないでください。
※光を直視しないでください。
※必ず-10℃~40℃の範囲内で使用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※ライトの発光部の長さは約825mmで、伸ばしても変わりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57156298 TN021
16,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 700 / 税込 770
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする