柵サク(フェンス下部目隠し) H220mm×3m

柵サク(フェンス下部目隠し) H220mm×3m アラオ

柵サク(フェンス下部目隠し)は土木・建築現場で泥や土、砕石などの道路流出を防ぎます。地面に打ち込むだけの簡単設置です。厚みがあり、しっかりと固定できます。ヒンジ構造なので直角に曲げる事も可能です。ハサミ、カッター等でカットが可能なのでお好みの長さに調整してご使用頂けます。

用途仮囲い、ガードフェンス下部部分の目隠しに。動物の侵入防止に。 厚さ(mm)2.2【ふち部分】7.5 高さ(mm)220 長さ(m)3 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57158678 AR-1315
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする