曜日別特売

冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L

冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L - YAMAZEN(山善)

幅35.6cmのスリム冷凍庫
ファン式で霜取り不要
70Lサイズで買い物かご約1.5杯分の冷凍食品が入ります
クリアケースなので中身が一目で確認可能
ケースは取り出しやすく、水洗いOK
急速急冷モード搭載
耐熱トップテーブル

用途冷凍庫として。セカンド冷凍庫一人暮らし 前開き 右開き 家庭用冷凍庫 フリーザー質量(kg)29容量(L)70電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.6×55×86.7冷媒R600ノンフロン設計年間消費電力量(kWh/年)265省エネ基準達成率(%)102内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156158YF-SFU70(W)ホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57156167YF-SFU70(B)ブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする