首振り防犯ダミーカメラ ソーラーセンサーライト機能付き
本物そっくりな首振りセンサーライト機能付き防犯ダミーカメラです。IP65相当防雨仕様、ソーラー充電式なので玄関・ガレージ・ゴミ捨て場など様々な場所でご使用いただけます。
点灯モードは3タイプ(赤色点滅モード・センサーライトモード・首振りセンサーライトモード)。防犯用警告シール(付属)を併せて使用することで不審者対策ができます。
材質ABS
寸法(mm)幅157×高さ162×奥行73(パッケージ)
質量(g)約300
電源ソーラー充電式
モード3タイプ点灯モード(赤色点滅モード・センサーライトモード・首振りセンサーライトモード)
防水IP65防雨仕様
内容量1台
注意
※ダミーカメラのため、カメラ機能はありません