ソーラー充電式アニマルリペラー
夜になると自動で赤く点滅をし、野良動物・野鳥や害獣、また不審者への威嚇をします。ソーラー充電式なので、コンセントの有無を気にせず玄関や車庫・花壇や家庭菜園スペースなど置きたい場所へ手軽に設置できます。
材質PP、PS、PVC
質量(g)70
連続使用時間(時間)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×3×8
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池81000
充電可能回数300回
明るさ(Lm)【LEDライト】最大4
防水IP44相当(自社調べ)
内容量1台
注意
※動物への威嚇に関して100%の効果を保証するものではありません。※本製品を使用中に発生した機器の故障・事故・盗難などの保証は致しかねますので予めご了承ください。