フォーナースセーブルM

フォーナースセーブルM アズワン フォーナースセーブルM アズワン フォーナースセーブルM アズワン フォーナースセーブルM アズワン フォーナースセーブルM アズワン フォーナースセーブルM アズワン フォーナースセーブルM アズワン フォーナースセーブルM アズワン

足首部から徐々に圧力を弱めていく段階的圧力設計です。
脚しっかり引き締めなめらかな肌ざわりで快適な履き心地です。
こんな方にオススメします。
圧迫力と履きやすさを求める方
立ったまま、座ったままなど長時間同じ姿勢の方
しっかり圧迫したい方

セーブル サイズM タイプパンティ ストッキング 股下(cm)68-75 アズワン品番69-1316-92 足首周り(cm)20-22 ふくらはぎ周り(cm)33-35 大腿廻り(cm)46-49 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57159141 JP-FN02WSE
5,800
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする