曙産業 曙産業の 厨房用品 曙産業の キッチン・調理用品 曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ たまごこしボウル たまごこしボウル 注文コード こしたり、器に入れたりが面倒な茶碗蒸しもこれなら「混ぜる」「こす」「注ぐ」がひとつでできる! 材質ポリプロピレン 色イエロー 容量(L)1 耐熱温度(℃)ー20~140 サイズ(mm)148×200×H122 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CH-2100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57240088 CH-2100 ¥900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥3,078~ ¥2,798~ ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット パール金属 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ララシャイン ステンレス製メッシュザル・ボウルセット パール金属 税込¥1,318~ ¥1,198~ 18-8 米とぎボール SUGICO(スギコ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル パール金属 税込¥351~ ¥319~ ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル(クリアグリーン) パール金属 税込¥318~ ¥289~ ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル(クリアピンク) パール金属 税込¥318~ ¥289~ ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット パール金属 税込¥879 ¥799 電子レンジ対応洗いやすい下ごしらえボウル タワー SML3点セット クリア 山崎実業 税込¥2,530 ¥2,300 バスケットへ 電子レンジ対応洗いやすいハンドル付き下ごしらえボウル タワー L クリア 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ 電子レンジ対応洗いやすい下ごしらえボウル タワー S3個組 クリア 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ 電子レンジ対応洗いやすいハンドル付き下ごしらえボウル タワー S クリア 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ 保冷米びつ ライスクーラー 11kg ROOMMATE 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ララシャイン ステンレスパンチングボール3点セット パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ PC角型梅干しザル パール金属 税込¥989 ¥899 バスケットへ PC丸型梅干しザル パール金属 税込¥989 ¥899 バスケットへ Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ Simplice カット野菜水切り器(ミニ) パール金属 税込¥879 ¥799 バスケットへ ピクレール ガラス製浅漬け容器 パール金属 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 万能カゴ 18L セキスイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品ボール・ざる・漬物・米びつボウル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります ザル・カゴ(手なし) てぼ・煮ざる ボウル 米びつ 漬物樽・漬物容器 野菜水切り器 片手ザル・すくいザル・揚げザル 両手ザル・揚げザル 盆ザル・ためざる タライ・タル 干し網 洗米用品 ざる置台 シェアする マイページ 最近見た商品