曙産業 曙産業の 厨房用品 曙産業の キッチン・調理用品 曙産業の 栓抜き・缶切り・オープナー テープと袋のカッター テープと袋のカッター 注文コード 57240045 注文コード 57240045 57240061 57240070 注文コード 57240045 57240061 57240070 注文コード 57240061 注文コード 57240070 開けにくい袋も、野菜のテープも「スッ切り」カット! テープなどのカットは開いて使用します。 野菜テープのカットに最適です。 裏面マグネット付きです。 材質ABS樹脂(耐熱温度80℃ /耐冷温度-30℃)/ 刃:ステンレススチール/磁石:ラバーマグネット 全長(mm)95 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 CH-2097 ホワイト CH-2098 ブルー CH-2099 ピンク 色 選択解除 ピンクブルーホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57240045 CH-2097 ホワイト ホワイト ¥700 ¥639 ¥639 ¥703 (税込) 4日以内出荷返品不可 57240061 CH-2098 ブルー ブルー ¥700 ¥639 ¥639 ¥703 (税込) 4日以内出荷返品不可 57240070 CH-2099 ピンク ピンク ¥700 ¥639 ¥639 ¥703 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 缶キャップ プリンス工業 税込¥879 ¥799 バスケットへ ステンレス ソムリエナイフ(三徳型) TKG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メイト ソムリエナイフ ブラック 北正 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ステン レンジテーブル 池永鉄工 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ レンジガード 池永鉄工 税込¥70,378 ¥63,980 おむすび包めるアルミはくペーパー アートナップ 税込¥429 ¥390 バスケットへ ののじ サラダおろしライト ペールグリーン ののじ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ののじ 大根スリスリライ ののじ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ののじ サラダおろしライト ペールオレンジ ののじ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ しっかりパックR ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックB ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックO ナカヤ化学産業 税込¥197 ¥179 バスケットへ しっかりパックU ナカヤ化学産業 税込¥263 ¥239 バスケットへ しっかりパックI ナカヤ化学産業 税込¥230 ¥209 バスケットへ しっかりパックJ ナカヤ化学産業 税込¥219 ¥199 バスケットへ しっかりパックY ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックV ナカヤ化学産業 税込¥219 ¥199 バスケットへ しっかりパックD ナカヤ化学産業 税込¥197 ¥179 バスケットへ しっかりパックC ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックW ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナーキャップオープナー・パックカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品