曜日別特売

ズーム鏡筒

ズーム鏡筒 - 清和光学製作所

MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。
ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。
同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。
MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。

倍率0.7X-4.5X分解能(μm)11.6-4.9作動距離(mm)92.3解像力中心:86-204LP/mmマウントCマウント被写界深度(mm)1.8-0.13デバイス1/2インチ以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57242310MSZ-0745-DET
135,000
132,980
146,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242319MSZ-0745-DET-INF
165,000
162,980
179,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242328MSZ-0745D-DET
150,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242337MSZ-0745D-DET-INF
180,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする