無限遠補正広視野対物レンズ

無限遠補正広視野対物レンズ - 清和光学製作所

高画素化が進むカメラに対応した
超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです
結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
作動距離(mm)
倍率
分解能(μm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57242258M.PlanAPO1.5XHR133.38251.5×7.4390
288,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242267M.PlanAPO2.5XHR80332.5×4.2180
86,700
85,980
94,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242276M.PlanAPO5XHR40342.1385
288,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242285M.PlanAPO10XHR201810×1.2570
413,000
409,800
450,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする