物体側テレセントリックレンズ

物体側テレセントリックレンズ - 清和光学製作所

WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。

マウントCマウント内容量1個
全15種類を絞り込む
倍率
分解能(μm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
倍率
分解能(μm)
作動距離(mm)
解像力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57241759FVL-0.5X-65D-CA同軸0.5X865中心:125LP/mm
90,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241768FVL-0.8X-65D-CA同軸0.8X8.365中心:120LP/mm
98,000
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241777FVL-1X-65D-CA同軸1X8.365中心:120LP/mm
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241786FVL-2X-65D-CA同軸2X5.665中心:178LP/mm
90,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241795FVL-3X-65D-CA同軸3X4.865中心:208LP/mm
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241811FVL-4X-65D-CA同軸4X4.265中心:238LP/mm
95,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241820FVL-5X-65D-CA同軸5X4.265中心:238LP/mm
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241829FVL-8X-70D-CA同軸8X4.170中心:244LP/mm
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241838FVL-0.5X-65-CAストレート0.5X865中心:125LP/mm
80,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241847FVL-0.8X-65-CAストレート0.8X8.365中心:120LP/mm
83,000
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241856FVL-1X-65-CAストレート1X8.365中心:120LP/mm
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241865FVL-2X-65-CAストレート2X5.665中心:178LP/mm
73,000
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241881FVL-3X-65-CAストレート3X4.865中心:208LP/mm
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241890FVL-4X-65-CAストレート4X4.265中心:238LP/mm
78,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241899FVL-5X-65-CAストレート5X4.265中心:238LP/mm
95,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする